Eriks

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN250

  • ERIKS:10056379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren smoorklep, wafer type, voor montage tussen PN6/10/16 flenzen, bediend door middel van een handgreep.
Opslaan in lijst

€ 1.041,20/ stukexcl. btw

€ 1.259,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
GD-6
Type
1892
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Grondverf
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Inbouwlengte
40 mm
Bediening
Handgreep
Materiaal klepblad
Gietijzer
Materiaal spindel
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
350 °C
DN
DN250
H
305 mm
L
40 mm
M
155 mm
Gewicht
13.9 kg