€ 109,65/ stukexcl. btw
€ 132,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JASTA |
Serie | EDR |
Type | 1891 |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | Blik |
Oppervlaktebescherming | Grondverf |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 70 mm |
Aansluiting | Las type |
Wanddikte aansluiting | 3 mm |
Druktrap artikel | PN6 |
Inbouwlengte | 170 mm |
Bediening | Handgreep |
Materiaal klepblad | Staal |
Materiaal spindel | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
C | 70 mm |
H | 105 mm |
L | 170 mm |
Gewicht | 1.7 kg |