€ 513,48/ stukexcl. btw
€ 621,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | GD-6 |
Type | 1892 |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Grondverf |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Inbouwlengte | 40 mm |
Bediening | Handgreep |
Materiaal klepblad | Gietijzer |
Materiaal spindel | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 350 °C |
DN | DN150 |
H | 235 mm |
L | 40 mm |
M | 155 mm |
Gewicht | 5.7 kg |