Eriks
JASTA

JASTA Smoorklep Serie: LDK-4 Type: 1893 Staal/Staal Centrisch Vrij aseinde PN6 Flens DN500 - 20"

  • ERIKS:14788944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stalen smoorklep, flens type, voor montage tussen PN6/10/16 flenzen, met kaal aseinde.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 21/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JASTA
Serie
LDK-4
Type
1893
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
EN-GJL-250
Oppervlaktebescherming
Grondverf
Nom. binnendiameter
DN500 - 20"
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
100 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Materiaal klepblad
Staal
Materiaal spindel
Staal
PMO - maximum werkdruk
6 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
350 °C
DN
DN500
A
584 mm
H
436 mm
L
100 mm
Gewicht
25.4 kg