€ 214,70/ stukexcl. btw
€ 259,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | GD-6 |
Type | 1892 |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Grondverf |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Inbouwlengte | 25 mm |
Bediening | Handgreep |
Materiaal klepblad | Gietijzer |
Materiaal spindel | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 350 °C |
DN | DN20 |
H | 130 mm |
L | 25 mm |
M | 100 mm |
Gewicht | 1.1 kg |