Eriks

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40

  • ERIKS:10056371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren smoorklep, wafer type, voor montage tussen PN6/10/16 flenzen, bediend door middel van een handgreep.
Opslaan in lijst

€ 206,98/ stukexcl. btw

€ 250,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
GD-6
Type
1892
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Grondverf
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Inbouwlengte
25 mm
Bediening
Handgreep
Materiaal klepblad
Staal
Materiaal spindel
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
350 °C
DN
DN40
H
163 mm
L
25 mm
M
145 mm
Gewicht
1.5 kg