Eriks
  • 194
  • 16
  • 74
  • 6306
  • 67
  • 4
  • 1
  • 5
  • 6
  • 11
  • 10
  • 8
  • 6
  • 11
  • 5
10327 Producten getoond voor Pneumatische ventielen

12,92 €/ stukexcl. btw

15,63 €incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

3,91 €/ stukexcl. btw

4,73 €incl. btw

307 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

12,92 €/ stukexcl. btw

15,63 €incl. btw

156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

FESTO Geluiddemper UC-1/8 161419

  • Eriks:23212922
  • Manufacturer:161419
  • Draadtype poort:BSPP (G)
  • Poortaansluiting:1/8

5,07 €/ stukexcl. btw

6,13 €incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

FESTO Magneetventiel VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 566499

  • Eriks:12265847
  • Manufacturer:566499
  • Doorlaat bij 6 Bar:780 l/min
  • Draadtype poort:BSPP (G)
  • Poortaansluiting:1/8 in

56,86 €/ stukexcl. btw

68,80 €incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

23,69 €/ stukexcl. btw

28,66 €incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1" (25)

  • Eriks:12439107
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp/R
  • Druktrap artikel:PN50

48,48 €/ stukexcl. btw

58,66 €incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

1,92 €/ stukexcl. btw

2,32 €incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

FESTO Snelheidregelventiel GR-QS-6 193969

  • Eriks:23211488
  • Manufacturer:193969
  • Pnematische aansluiting 1:QS-6

22,19 €/ stukexcl. btw

26,85 €incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

4,28 €/ stukexcl. btw

5,18 €incl. btw

188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

FESTO Magneetventiel VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S 8043218

  • Eriks:13450128
  • Manufacturer:8043218
  • Doorlaat bij 6 Bar:1000 l/min
  • Draadtype poort:BSPP (G)
  • Poortaansluiting:1/4 in

52,69 €/ stukexcl. btw

63,75 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:12439136
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN40

172,00 €/ stukexcl. btw

208,12 €incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN25 Binnendraad (BSPP) 3" (80)

  • Eriks:12439143
  • Nom. binnendiameter:3" (80)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN25

515,20 €/ stukexcl. btw

623,39 €incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

12,08 €/ stukexcl. btw

14,62 €incl. btw

181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:12439132
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN50

25,52 €/ stukexcl. btw

30,88 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 25.09.2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 4" (100)

  • Eriks:12439148
  • Nom. binnendiameter:4" (100)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN16

858,40 €/ stukexcl. btw

1.038,66 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

231,60 €/ stukexcl. btw

280,24 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 14.09.2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12439135
  • Nom. binnendiameter:1.1/2" (40)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN40

101,60 €/ stukexcl. btw

122,94 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 25.09.2026
Product Image

FESTO Paneelinbouwventiel SV-3-M5 6817

  • Eriks:23209706
  • Manufacturer:6817
  • Doorlaat bij 6 Bar:65 l/min
  • Draadtype poort:Metrisch
  • Poortaansluiting:M 5 mm

63,34 €/ stukexcl. btw

76,64 €incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12426343
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN50

17,52 €/ stukexcl. btw

21,20 €incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1.1/2" (40)

  • Eriks:14168406
  • Manufacturer:4795669
  • Nom. binnendiameter:1.1/2" (40)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

259,66 €/ stukexcl. btw

314,19 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

21,96 €/ stukexcl. btw

26,57 €incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

15,03 €/ stukexcl. btw

18,19 €incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

FESTO Magneetventiel MFH-3-1/8-EX 535897

  • Eriks:11647472
  • Manufacturer:535897
  • Doorlaat bij 6 Bar:500 l/min
  • Draadtype poort:BSPP (G)
  • Poortaansluiting:1/8 in

165,53 €/ stukexcl. btw

200,29 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1/2" (15)

  • Eriks:14168365
  • Manufacturer:4795666
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

96,89 €/ stukexcl. btw

117,24 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026