€ 21,96/ stukexcl. btw
€ 26,57incl. btw
69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HE |
Doorlaat bij 6 Bar | 761 l/min |
Poortaansluiting | QS-10 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 2/2 bistabiel |
DIN-grootte | 7 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal huis | PBT-versterkt |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |