Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper AMTE-M-LH-M3 1231120

  • ERIKS:12589927
  • Fabrikant:4052568061784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AMTE
Doorlaat bij 6 Bar
95 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 3
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
55
Materiaal inlage
Brons
Materiaal inschroefplug
Messing
Gewicht
0.4 g