€ 4,28/ stukexcl. btw
€ 5,18incl. btw
118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0674 |
Materiaal huis | Polyethyleen |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
C | G1/4 mm |
E | 7 mm |
H | 42.5 mm |