Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-1/8-QS-8-D 193145

  • ERIKS:23211444
  • Fabrikant:4052568015053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,92/ stukexcl. btw

€ 15,63incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
QS-8
Pnematische aansluiting 2
G1/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Aluminium legering
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
215 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
22 g
Alternatieven

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026