€ 63,34/ stukexcl. btw
€ 76,64incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SV |
Doorlaat bij 6 Bar | 65 l/min |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 8 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 3/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |