Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UC-1/8 161419

  • ERIKS:23212922
  • Fabrikant:4052568048709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UC
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
59
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
PE
Gewicht
2.6 g