Eriks

Actuators, onderdelen en toebehoren

  • 42
  • 22
  • 43
  • 8
  • 153
  • 38
  • 10
  • 22
  • 5
  • 5
  • 36
  • 3
  • 8
434 Producten getoond voor Actuators, onderdelen en toebehoren
Product Image

BURKERT Stuurventiel Namur fig. 33570EMK serie 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-m 24V AC/DC 1/4" BSPP

  • Eriks:13427760
  • Manufacturer:350474
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC/DC

195,50 €/ stukexcl. btw

236,56 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 25.08.2026

266,40 €/ stukexcl. btw

322,34 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.08.2026

1.794,40 €/ stukexcl. btw

2.171,22 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.123,43 €/ stukexcl. btw

1.359,35 €incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

582,12 €/ stukexcl. btw

704,37 €incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793399
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 21.12.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793402
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:110V AC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 21.12.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793401
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

BURKERT Stuurventiel Namur fig. 33570EMK serie 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13503640
  • Manufacturer:350487
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

195,50 €/ stukexcl. btw

236,56 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550LPKF serie LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13034546
  • Manufacturer:13034546
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8" NPT
  • Voedingsspanning:230V AC

742,05 €/ stukexcl. btw

897,88 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 18.08.2026
Product Image

ECON® Snelheidsregelblok Type: 7958 SA-3/2 NAMUR-24 x 32

  • Eriks:13550423
  • Draadtype poort:Binnendraad (BSPP)
  • Poortaansluiting:1/4" (8) in

53,76 €/ stukexcl. btw

65,05 €incl. btw

241 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

3.551,20 €/ stukexcl. btw

4.296,95 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.198,40 €/ stukexcl. btw

1.450,06 €incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793400
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

345 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793465
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793466
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:110V AC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 21.12.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793463
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793464
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

280 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001SL aluminium/NBR-PUR SIL-IEC6 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:14174917
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

217,60 €/ stukexcl. btw

263,30 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 17.08.2026

217,60 €/ stukexcl. btw

263,30 €incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:12215935
  • Manufacturer:12215935
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:M5
  • Voedingsspanning:24V DC

291,55 €/ stukexcl. btw

352,78 €incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP

  • Eriks:12451889
  • Manufacturer:12451889
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:M5
  • Voedingsspanning:230V AC

291,55 €/ stukexcl. btw

352,78 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550PV serie PV8551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" NPT

  • Eriks:12452297
  • Manufacturer:12452297
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" NPT
  • Diameter luchtafvoer:M5
  • Voedingsspanning:24V DC

291,55 €/ stukexcl. btw

352,78 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 24.08.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LIG551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:12455190
  • Manufacturer:12455190
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

849,15 €/ stukexcl. btw

1.027,47 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 08.09.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LIG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:12455175
  • Manufacturer:12455175
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

782,00 €/ stukexcl. btw

946,22 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 04.09.2026