Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001SL aluminium/NBR-PUR SIL-IEC6 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:14174917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 226,95/ stukexcl. btw

€ 274,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
33550
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/8 BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
400904-542
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Vermogen
2.5 W (warm) - 3 W (koud)
Materiaal huis
Aluminium
Noodhandbediening
Nee
SIL gecertificeerd
SIL 2 IEC61508-2
Goedkeuringen
SIL 2 IEC61508-2
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C
A
19 mm
B
33 mm
C
7 mm
D
72 mm
E
52 mm
F
95 mm
G
32 mm
H
139 mm
J
45 mm
Gewicht
0.5 kg