Eriks
BURKERT

BURKERT Stuurventiel Namur fig. 33570EMK serie 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-m 24V AC/DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13427760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,50/ stukexcl. btw

€ 236,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
6519
Type
33570EMK
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/4" BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
EMK
Voedingsspanning
24V AC/DC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Gegoten invoer met geïntergreerde kabel
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
3 W
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.8 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
8 bar
Materiaal huis
Polyamide
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Polyamide
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Ex m
Explosieklasse
II 2G Ex mb IIC T5 Gb / II 2D Ex mb IIIC T 100 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Goedkeuringen
ATEX IECEx
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -10 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 55 °C