Eriks
ASCO

Stuurventiel Namur Type: 33550LI Serie: 551 Aluminium Mono-stabiel Indirect werkend Explosieveilig: Ex ia

Toepassingsgebied


  • Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
  • Explosie gevaarlijke omgevingen.
  • Buitenopstellingen.


Bijzonderheden


  • Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Magneetkop series LI voor explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Eenvoudige en directe montage.
  • Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
  • Betrouwbare en lange levensduur.
  • Optioneel leverbaar met:
    • Snelheid ontluchting regelaars.
    • Geluiddempers.
  • Explosieveilig: ATEX en IECEx:
    • Gelijkspanning: II 1 G Ex ia IICGa T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT6=60°C
  • EG typegoedkeuringscertificaat:LCIE 09 ATEX 3054X, IECEx LCI 09.0022X.
  • Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
  • Optioneel leverbaar volgens SIL 3.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 4
  • 4
4 of Stuurventiel Namur Type: 33550LI Serie: 551 Aluminium Mono-stabiel Indirect werkend Explosieveilig: Ex ia
ProductMaat luchttoevoer aansluitingDiameter luchtafvoerVoedingsspanningBeschikbaarPrijsexcl. btw