Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LI serie LIG551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12455190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
  • Explosie gevaarlijke omgevingen.
  • Buitenopstellingen.


Bijzonderheden


  • Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Magneetkop series LI voor explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Eenvoudige en directe montage.
  • Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
  • Betrouwbare en lange levensduur.
  • Optioneel leverbaar met:
    • Snelheid ontluchting regelaars.
    • Geluiddempers.
  • Explosieveilig: ATEX en IECEx:
    • Gelijkspanning: II 1 G Ex ia IICGa T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT6=60°C
  • EG typegoedkeuringscertificaat:LCIE 09 ATEX 3054X, IECEx LCI 09.0022X.
  • Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
  • Optioneel leverbaar volgens SIL 3.
Opslaan in lijst

€ 884,00/ stukexcl. btw

€ 1.069,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
33550LI
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/8" BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
LI
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met schroefklemmen
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
0.5 W
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.6 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
P40
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Aluminium
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Explosieveilig
Ex ia
Explosieklasse
II 1G Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 0 / 21
SIL gecertificeerd
SIL 3 IEC 61508-1-2
Goedkeuringen
IEC 61508-1-2
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C