Eriks
ECON®

ECON® Snelheidsregelblok Type: 7958 SA-3/2 NAMUR-24 x 32

  • ERIKS:13550423
  • Fabrikant:8716901098849
Image 1
De functie van dit snelheidsregelblok is om de open- en sluitsnelheid van een enkelwerkende pneumatische aandrijving met NAMUR aansluiting te regelen en in te stellen.
Opslaan in lijst

€ 66,42/ stukexcl. btw

€ 80,37incl. btw

216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7958
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR
Draadtype poort
Binnendraad (BSPP)
Poortaansluiting
1/4" (8) in
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Onderdelen & accessoires

€ 21,76/ stukexcl. btw

€ 26,33incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026