Eriks

Robinets à manchon

  • 58
  • 58
  • 12
  • 35
  • 8
  • 3
  • 8
  • 2
  • 7
58 Produits affichés pour Robinets à manchon
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN80 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:10051533
  • Manufacturer:VF080.03X.33.30LA
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN6
  • Classe de pression de la bride:PN10

640,80 €/ Unitéhors TVA

775,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:10051534
  • Manufacturer:VF100.03X.33.30LA
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN6
  • Classe de pression de la bride:PN10

781,65 €/ Unitéhors TVA

945,80 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:10051535
  • Manufacturer:VF125.03X.33.30LA
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN6
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 046,70 €/ Unitéhors TVA

1 266,51 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN50 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:10051531
  • Manufacturer:VF050.03X.33.30LA
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN6
  • Classe de pression de la bride:PN10

475,65 €/ Unitéhors TVA

575,54 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-M Type: 210M Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Raccord alimentaire DIN 11851 DN50

  • Eriks:12362781
  • Manufacturer:VMC 50.04HTEC.50M.50
  • Diamètre nominale:DN50
  • Code de matériau du tuyau/gaine:EPDM
  • Matériau du tuyau/gaine:EPDM

1 314,00 €/ Unitéhors TVA

1 589,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN150 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:10051536
  • Manufacturer:VF150.03X.33.30LA
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN6
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 676,70 €/ Unitéhors TVA

2 028,81 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN65 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:10051532
  • Manufacturer:VF065.03X.33.30LA
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN6
  • Classe de pression de la bride:PN10

513,90 €/ Unitéhors TVA

621,82 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR Aluminium NR-X à commande pneumatique Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:12311743
  • Manufacturer:VMC50.03X.71G.30LX
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NR-X
  • Matériau du tuyau/gaine:NR (caoutchouc naturel)

385,65 €/ Unitéhors TVA

466,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-X à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11481592
  • Manufacturer:VMP015.03XK.71
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN6
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NR-X

138,60 €/ Unitéhors TVA

167,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN15

  • Eriks:12306144
  • Manufacturer:VMC15.04LS.50R.50
  • Diamètre nominale:DN15
  • Code de matériau du tuyau/gaine:EPDM
  • Matériau du tuyau/gaine:EPDM

417,15 €/ Unitéhors TVA

504,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN4 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:10051537
  • Manufacturer:VF200.03X.33.30LA
  • Diamètre nominale:DN200
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

2 331,00 €/ Unitéhors TVA

2 820,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR Aluminium NR-X à commande pneumatique Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12327269
  • Manufacturer:VMC25.03XK.50G.30LX
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NR-X
  • Matériau du tuyau/gaine:NR (caoutchouc naturel)

277,65 €/ Unitéhors TVA

335,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-T Type: 210T Acier inoxydable NBR-LW à commande pneumatique Tri-clamp DIN 32676 DN50

  • Eriks:12377368
  • Manufacturer:VMC50.07LWK.50T.50
  • Diamètre nominale:DN50
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NBR-LW
  • Matériau du tuyau/gaine:NR (caoutchouc naturel) blanc

1 144,80 €/ Unitéhors TVA

1 385,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM EPDM à commande pneumatique PN4 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:12148343
  • Manufacturer:VMP050.04.72
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Classe de pression:PN4
  • Code de matériau du tuyau/gaine:EPDM

384,30 €/ Unitéhors TVA

465,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-T Type: 210T Acier inoxydable NBR-LW à commande pneumatique Tri-clamp DIN 32676 DN25

  • Eriks:12360341
  • Manufacturer:VMC25.07LWK.50T.50
  • Diamètre nominale:DN25
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NBR-LW
  • Matériau du tuyau/gaine:NR (caoutchouc naturel) blanc

602,10 €/ Unitéhors TVA

728,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN20

  • Eriks:12381073
  • Manufacturer:VMC20.04LSK.50R.50
  • Diamètre nominale:DN20
  • Code de matériau du tuyau/gaine:EPDM
  • Matériau du tuyau/gaine:EPDM

505,35 €/ Unitéhors TVA

611,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-X à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11481851
  • Manufacturer:VMP020.03XK.72
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:PN6
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NR-X

141,75 €/ Unitéhors TVA

171,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-F Type: 210FL Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Bride DN25 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:12392891
  • Manufacturer:VMC25.04LS.50F.50
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression de la bride:PN10
  • Code de matériau du tuyau/gaine:EPDM

581,85 €/ Unitéhors TVA

704,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR Aluminium NR-X à commande pneumatique Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:12362038
  • Manufacturer:VMC32.02X.50G.30
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NR-X
  • Matériau du tuyau/gaine:NR (caoutchouc naturel)

354,15 €/ Unitéhors TVA

428,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:12362037
  • Manufacturer:VMC20.04K.50G.50
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Code de matériau du tuyau/gaine:EPDM
  • Matériau du tuyau/gaine:EPDM

436,50 €/ Unitéhors TVA

528,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR Acier inoxydable NR-X à commande pneumatique Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • Eriks:12356112
  • Manufacturer:VMC10.03XK.50G.50
  • Diamètre nominale:3/8" (10)
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NR-X
  • Matériau du tuyau/gaine:NR (caoutchouc naturel)

288,00 €/ Unitéhors TVA

348,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR Aluminium NR-X à commande pneumatique Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12226153
  • Manufacturer:VMC40.03X.50G.30LX
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NR-X
  • Matériau du tuyau/gaine:NR (caoutchouc naturel)

420,75 €/ Unitéhors TVA

509,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:12304520
  • Manufacturer:VMC32.04LS.50G.50
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Code de matériau du tuyau/gaine:EPDM
  • Matériau du tuyau/gaine:EPDM

719,55 €/ Unitéhors TVA

870,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR Acier inoxydable NR-L à commande pneumatique Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12369371
  • Manufacturer:VMC15.02XK.50G.50
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NR-L
  • Matériau du tuyau/gaine:NR (caoutchouc naturel)

393,30 €/ Unitéhors TVA

475,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable NR-LX à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN65

  • Eriks:12225684
  • Manufacturer:VMC65.02X.50R.50
  • Diamètre nominale:DN65
  • Code de matériau du tuyau/gaine:NR-LX
  • Matériau du tuyau/gaine:NR (caoutchouc naturel) blanc

1 233,90 €/ Unitéhors TVA

1 493,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026