Eriks
AKO

AKO Vanne à manchon Série: VMC-M Type: 210M Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Raccord alimentaire DIN 11851 DN50

  • ERIKS:12362781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 314,00 €/ Unitéhors TVA

1 589,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKO
Série
VMC-M
Type
210M
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Raccord alimentaire
Norme de raccordement
DIN 11851
Type de commande
à commande pneumatique
Code de matériau du tuyau/gaine
EPDM
Matériau du tuyau/gaine
EPDM
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Max. pression de commande
8 bar
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar