581,85 €/ Unitéhors TVA
704,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKO |
Série | VMC-F |
Type | 210FL |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Bride |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Type de commande | à commande pneumatique |
Code de matériau du tuyau/gaine | EPDM |
Matériau du tuyau/gaine | EPDM |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Max. pression de commande | 8 bar |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 6 bar |