640,80 €/ Unitéhors TVA
775,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKO |
Série | VF |
Type | 208 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Catégorie de qualité | AlSi10Mg |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN6 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Type de commande | à commande pneumatique |
Code de matériau du tuyau/gaine | NR-X |
Matériau du tuyau/gaine | NR (caoutchouc naturel) |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Max. pression de commande | 8 bar |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 6 bar |