Eriks
AKO

AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable NR-LX à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN65

  • ERIKS:12225684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 233,90 €/ Unitéhors TVA

1 493,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKO
Série
VMC-R
Type
210R
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Extrémités à souder
Norme du raccordement à souder
DIN 11850 row 2
Type de commande
à commande pneumatique
Code de matériau du tuyau/gaine
NR-LX
Matériau du tuyau/gaine
NR (caoutchouc naturel) blanc
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Max. pression de commande
8 bar
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar