Eriks
AKO

AKO Vanne à manchon Série: VMC-G Type: 210DR Aluminium NR-X à commande pneumatique Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12327269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

277,65 €/ Unitéhors TVA

335,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKO
Série
VMC-G
Type
210DR
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
AlSi10Mg
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Type de commande
à commande pneumatique
Code de matériau du tuyau/gaine
NR-X
Matériau du tuyau/gaine
NR (caoutchouc naturel)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Max. pression de commande
8 bar
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar