Eriks
AKO

AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:10051534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

781,65 €/ Unitéhors TVA

945,80 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKO
Série
VF
Type
208
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
AlSi10Mg
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10
Type de commande
à commande pneumatique
Code de matériau du tuyau/gaine
NR-X
Matériau du tuyau/gaine
NR (caoutchouc naturel)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Max. pression de commande
8 bar
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar