Eriks
  • 24
  • 1
  • 4
  • 193
  • 1
  • 13
  • 171
  • 125
  • 7
  • 2
  • 1
  • 2
  • 25
3981 Produits affichés pour Raccords pour flexibles
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1" en acier inoxydable, avec embout 25mm pour colliers de serrage

  • Eriks:13414837
  • Type:C
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

28,64 €/ Unitéhors TVA

34,65 €TVA incluse

193 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 2" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 2".

  • Eriks:13414857
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

55,43 €/ Unitéhors TVA

67,07 €TVA incluse

382 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam&Groove BOOST type DBW 1.1/2" en acier inoxydable, avec embout à souder ISO 1.1/2".

  • Eriks:13414865
  • Norme:Federal Mil A-A-59326A
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 316)
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

41,23 €/ Unitéhors TVA

49,89 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDI-M 25 inox 1'' FM BSP

  • Eriks:14692729
  • Type:GDI-M
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

GOODALL Coupleur Cam&Groove BOOST type DBW 3" en acier inoxydable, avec extrémité à souder ISO 3".

  • Eriks:13414868
  • Norme:Federal Mil A-A-59326A
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 316)
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

97,65 €/ Unitéhors TVA

118,16 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDI-M 19 inox 3/4'' FM BSP

  • Eriks:14692728
  • Type:GDI-M
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 3/4" en acier inoxydable, avec queue de 19mm pour colliers de serrage

  • Eriks:13414836
  • Type:C
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

24,12 €/ Unitéhors TVA

29,19 €TVA incluse

147 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 2" en acier inoxydable, avec filetage interne NPT

  • Eriks:13630013
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

55,43 €/ Unitéhors TVA

67,07 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 1".

  • Eriks:13414854
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

29,39 €/ Unitéhors TVA

35,56 €TVA incluse

689 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1/2" en acier inoxydable, avec embout 13mm pour colliers de serrage.

  • Eriks:13414835
  • Type:C
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

19,78 €/ Unitéhors TVA

23,93 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 2" en acier inoxydable, avec embout 50mm pour colliers de serrage

  • Eriks:13414840
  • Type:C
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

63,55 €/ Unitéhors TVA

76,90 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST capuchon type K 1" en acier inoxydable, joint NBR

  • Eriks:13414872
  • Type de raccord à sertir 2:Cam & Groove
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon Boost
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:1"

24,12 €/ Unitéhors TVA

29,19 €TVA incluse

409 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 1.1/2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 1.1/2".

  • Eriks:13414810
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPT
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"

41,54 €/ Unitéhors TVA

50,26 €TVA incluse

1031 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDI-M 38 inox 1.1/2'' FM BSP

  • Eriks:14692731
  • Type:GDI-M
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type B 1/2" en acier inoxydable, avec filetage extérieur BSPT 1/2".

  • Eriks:13414806
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPT
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

19,65 €/ Unitéhors TVA

23,78 €TVA incluse

484 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam&Groove BOOST type DBW 2" en acier inoxydable, avec extrémité à souder ISO 2".

  • Eriks:13414866
  • Norme:Federal Mil A-A-59326A
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 316)
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

53,44 €/ Unitéhors TVA

64,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1.1/4" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 1.1/4".

  • Eriks:13414855
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"

38,63 €/ Unitéhors TVA

46,74 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 1/2" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 1/2

  • Eriks:13414852
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"

20,40 €/ Unitéhors TVA

24,68 €TVA incluse

117 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDU-M-20-C-B10-3/4", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • Eriks:13253806
  • Type:GDU
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN20

34,57 €/ Unitéhors TVA

41,83 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam&Groove BOOST type DBW 2.1/2" en acier inoxydable, avec extrémité à souder ISO 2.1/2".

  • Eriks:13414867
  • Norme:Federal Mil A-A-59326A
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 316)
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

72,54 €/ Unitéhors TVA

87,77 €TVA incluse

236 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type D 3/4" en acier inoxydable, avec filetage femelle BSPP 3/4

  • Eriks:13414853
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

25,11 €/ Unitéhors TVA

30,38 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Raccord GDI-M 50 inox 2'' FM BSP

  • Eriks:14692732
  • Type:GDI-M
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C/RK 4" en acier inoxydable, avec queue 100mm pour coquilles de serrage

  • Eriks:13414851
  • Type:C/RK
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

185,38 €/ Unitéhors TVA

224,31 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupleur Cam&Groove BOOST type DBW 4" en acier inoxydable, avec embout à souder ISO 4".

  • Eriks:13414869
  • Norme:Federal Mil A-A-59326A
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 316)
  • Type de soudure:Soudure en une seule passe

147,56 €/ Unitéhors TVA

178,55 €TVA incluse

273 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

104,78 €/ Unitéhors TVA

126,78 €TVA incluse

1205 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026