147,56 €/ Unitéhors TVA
178,55 €TVA incluse
273 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 147,56 € | - |
10+ | 135,66 € | 8.06% |
25+ | 123,76 € | 16.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | DBW |
Type | GMV-CG-D-DW |
Norme | Federal Mil A-A-59326A |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 114.3 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 3.6 mm |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur Boost |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |