Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 1" in RVS, met slangpilaar 38

  • ERIKS:13414845
Image 1
Ajouter à la liste

31,62 €/ Unitéhors TVA

38,26 €TVA incluse

340 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,62 €

-

10+

29,07 €

8.06%

25+

26,52 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi