Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC 1" en acier inoxydable, avec douille 19 pour colliers de serrage.

  • ERIKS:13530657
Image 1
Ajouter à la liste

208,46 €/ Unitéhors TVA

252,24 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

208,46 €

-

10+

197,77 €

5.13%

25+

187,08 €

10.26%

50+

171,04 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi