Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam&Groove BOOST type DBW 2.1/2" en acier inoxydable, avec extrémité à souder ISO 2.1/2".

  • ERIKS:13414867
Image 1
Ajouter à la liste

72,54 €/ Unitéhors TVA

87,77 €TVA incluse

236 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72,54 €

-

10+

66,69 €

8.06%

25+

60,84 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
DBW
Type
GMV-CG-D-DW
Norme
Federal Mil A-A-59326A
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
76.1 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.9 mm
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression maximum de service
25 bar