Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDF-W-C-019-23X1,5 316 DIN

  • ERIKS:13704473
Image 1
Ajouter à la liste

20,09 €/ Unitéhors TVA

24,31 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDF-W
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
23,0x1,5 (20,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi