Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 3/4" en acier inoxydable, avec queue de 19mm pour colliers de serrage

  • ERIKS:13414836
Image 1
Ajouter à la liste

24,12 €/ Unitéhors TVA

29,19 €TVA incluse

147 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,12 €

-

10+

22,17 €

8.06%

25+

20,23 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
C
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi