Eriks

Garnitures mécaniques

Les garnitures mécaniques retiennent les fluides liquides ou gazeux dans les équipements rotatifs. Elles fonctionnent au passage de l’arbre d’une pompe ou d’un mélangeur dans le carter et constituent une famille distincte des tresses de presse-étoupe.

Que sont les garnitures mécaniques ?

Une garniture mécanique est un joint spécifique aux équipements rotatifs. La fonction d’étanchéité se situe autour de l’arbre et empêche le fluide de procédé de s’échapper à cet endroit. La catégorie couvre le principe de la garniture mécanique, et non la tresse comprimée dans un presse-étoupe.

Applications et secteurs

Les équipements explicitement cités sont les pompes et les mélangeurs. Les garnitures mécaniques conviennent aux arbres rotatifs qui doivent retenir un fluide liquide ou gazeux dans la machine. Les autres joints d’arbre, tels que les bagues à lèvres, joints V-ring et types Alphaseal, relèvent d’une autre catégorie.

Comment choisir Garnitures mécaniques

Identifiez d’abord si l’équipement est une pompe ou un mélangeur et où l’arbre rotatif traverse le carter. Précisez ensuite si le fluide est liquide ou gazeux. Choisissez spécifiquement une garniture mécanique et ne la confondez pas avec une bague à lèvres, un joint V-ring ou une tresse de presse-étoupe.

Principaux attributs

Les principaux attributs sont l’application sur pompe ou mélangeur, l’arbre rotatif, la zone d’étanchéité et le fluide de procédé liquide ou gazeux.

Questions fréquentes

Où une garniture mécanique empêche-t-elle les fuites ?

Une garniture mécanique empêche un fluide liquide ou gazeux de s’échapper d’une pompe ou d’un mélangeur au passage de l’arbre rotatif dans le carter. Vérifiez donc la machine, le passage d’arbre et le fluide avant la sélection.

Une garniture mécanique est-elle identique à une tresse de presse-étoupe ?

Non. Les garnitures mécaniques constituent un principe d’étanchéité distinct pour les équipements rotatifs. La tresse de presse-étoupe est une garniture tressée comprimée dans un presse-étoupe et relève de la catégorie Compression Packing.

  • 28
  • 203
  • 205
  • 205
  • 201
  • 620
  • 5402
  • 104
  • 4605
  • 201
  • 1
  • 6
  • 275
  • 23
  • 356
13206 Produits affichés pour Garnitures mécaniques
Product Image

Garniture mécanique BAO 014 /S CAR/CER/E

  • Eriks:12412467
  • Matériau d'étanchéité secondaire:EPDM
  • Matériau du palier:Carbon
  • Matériau de l'anneau du guidage:Céramique

36,90 €/ Unitéhors TVA

44,65 €TVA incluse

2169 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Garniture mécanique PCO 025 /S CAR/CER/V

  • Eriks:12415745
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FKM
  • Matériau du palier:Carbon
  • Matériau de l'anneau du guidage:Céramique

90,60 €/ Unitéhors TVA

109,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique contreface SEO 043 /S -/SIC/E

  • Eriks:12419427
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium
  • Matériau d'étanchéité secondaire:EPDM
  • d1:43 mm

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique contreface SDO 040 /S -/SIC/N

  • Eriks:11228142
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium
  • Matériau d'étanchéité secondaire:NBR
  • d1:40 mm

214,00 €/ Unitéhors TVA

258,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Garniture mécanique BBO 043 /S SIC/SIC/V

  • Eriks:12419378
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FKM
  • Matériau du palier:Carbure de silicium
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

420,00 €/ Unitéhors TVA

508,20 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Garniture mécanique TCO 019 /R SS/CAR/E

  • Eriks:11171415
  • Matériau d'étanchéité secondaire:EPDM
  • Matériau du palier:Acier inoxydable
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbon

65,50 €/ Unitéhors TVA

79,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Garniture mécanique contreface SEO 045 /S -/CER/N

  • Eriks:12419883
  • Matériau de l'anneau du guidage:Céramique
  • Matériau d'étanchéité secondaire:NBR
  • d1:45 mm

138,00 €/ Unitéhors TVA

166,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique contreface SEO 040 /S -/CER/V

  • Eriks:12356640
  • Matériau de l'anneau du guidage:Céramique
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FPM
  • d1:40 mm

130,00 €/ Unitéhors TVA

157,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique contreface SEO 033 /S -/SIC/E

  • Eriks:12417639
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium
  • Matériau d'étanchéité secondaire:EPDM
  • d1:33 mm

231,00 €/ Unitéhors TVA

279,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique BGO 045 /S SIC/SIC/E

  • Eriks:12419757
  • Matériau d'étanchéité secondaire:EPDM
  • Matériau du palier:Carbure de silicium
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

317,00 €/ Unitéhors TVA

383,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique partie rotative SAE 035 /S CAR/-/V

  • Eriks:10067962
  • Tourne à gauche:Oui
  • Tourne à droite:Oui
  • Matériau du palier:Carbon

332,00 €/ Unitéhors TVA

401,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

Garniture mécanique PAO 025 /S SIC/SIC/V

  • Eriks:12415452
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FKM
  • Matériau du palier:Carbure de silicium
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

344,00 €/ Unitéhors TVA

416,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique BBB 028 /S CAR/SIC/V

  • Eriks:12416159
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FKM
  • Matériau du palier:Carbon
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

243,00 €/ Unitéhors TVA

294,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique PDO 040 /S CAR/SIC/V

  • Eriks:12418697
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FKM
  • Matériau du palier:Carbon
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

284,50 €/ Unitéhors TVA

344,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique PEO 040 /S CAR/SIC/E

  • Eriks:12418968
  • Matériau d'étanchéité secondaire:EPDM
  • Matériau du palier:Carbon
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

263,50 €/ Unitéhors TVA

318,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique PCO 040 /S SIC/SIC/N

  • Eriks:12418994
  • Matériau d'étanchéité secondaire:NBR
  • Matériau du palier:Carbure de silicium
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

533,00 €/ Unitéhors TVA

644,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique PBO 040 /S CAR/SIC/V

  • Eriks:12418959
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FKM
  • Matériau du palier:Carbon
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

284,50 €/ Unitéhors TVA

344,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique PAO 040 /S CAR/SIC/N

  • Eriks:12418681
  • Matériau d'étanchéité secondaire:NBR
  • Matériau du palier:Carbon
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

263,50 €/ Unitéhors TVA

318,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique PDO 055 /S SIC/SIC/V

  • Eriks:12421171
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FKM
  • Matériau du palier:Carbure de silicium
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

1 075,00 €/ Unitéhors TVA

1 300,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique TCD 030 /L SS/CAR/V

  • Eriks:12416504
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FKM
  • Matériau du palier:Acier inoxydable
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbon

146,50 €/ Unitéhors TVA

177,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique BAO 020 /S CAR/CER/E

  • Eriks:12414259
  • Matériau d'étanchéité secondaire:EPDM
  • Matériau du palier:Carbon
  • Matériau de l'anneau du guidage:Céramique

47,30 €/ Unitéhors TVA

57,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique BEB 068 /S CAR/SIC/E

  • Eriks:12422904
  • Matériau d'étanchéité secondaire:EPDM
  • Matériau du palier:Carbon
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

443,50 €/ Unitéhors TVA

536,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique BBA 025 /S SIC/SIC/N

  • Eriks:12415642
  • Matériau d'étanchéité secondaire:NBR
  • Matériau du palier:Carbure de silicium
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

274,00 €/ Unitéhors TVA

331,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique BBA 040 /S SIC/SIC/V

  • Eriks:12418886
  • Matériau d'étanchéité secondaire:FKM
  • Matériau du palier:Carbure de silicium
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium

380,00 €/ Unitéhors TVA

459,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Garniture mécanique contreface SGA 082,5/S -/SIC/N

  • Eriks:12424364
  • Matériau de l'anneau du guidage:Carbure de silicium
  • Matériau d'étanchéité secondaire:NBR
  • d1:82.5 mm

487,00 €/ Unitéhors TVA

589,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026