Eriks

Garniture mécanique partie rotative SAE 035 /S CAR/-/V

  • ERIKS:10067962
Image 1
Ajouter à la liste

332,00 €/ Unitéhors TVA

401,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

332,00 €

-

5+

282,20 €

15.00%

10+

265,60 €

20.00%

20+

249,00 €

25.00%

35+

232,40 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur totale
32.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49.3 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAE
d1
35 mm
d3
49.3 mm
l1
32.5 mm