214,00 €/ Unitéhors TVA
258,94 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 214,00 € | - |
5+ | 181,90 € | 15.00% |
10+ | 171,20 € | 20.00% |
20+ | 160,50 € | 25.00% |
35+ | 149,80 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur totale | 11 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 58 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Type | SDO |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
I4 | 11 mm |