Eriks

Garniture mécanique BBB 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

243,00 €/ Unitéhors TVA

294,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBB
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BBB
Longueur totale installée
50 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm