Eriks

Garniture mécanique BAO 014 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,90 €/ Unitéhors TVA

44,65 €TVA incluse

2169 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
21 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
13 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
35 mm
d3
32 mm
l1
13 mm
I4
8 mm