130,00 €/ Unitéhors TVA
157,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 130,00 € | - |
5+ | 110,50 € | 15.00% |
10+ | 104,00 € | 20.00% |
20+ | 97,50 € | 25.00% |
35+ | 91,00 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur totale | 11 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 58 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SEO |
Diamètre goupille | 4 mm |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 11 mm |