Eriks

Technologie d'étanchéité et de joints

La technique d’étanchéité et joints empêche les fuites de liquides et de gaz et protège les équipements contre la saleté ou l’eau. La catégorie comprend les joints toriques, joints de bride, joints d’arbre, joints hydrauliques et pneumatiques, garnitures mécaniques et tresses de presse-étoupe.

Qu'est-ce que la technique d’étanchéité et joints ?

Un joint ferme l’espace entre des composants dans un assemblage statique ou lors d’un mouvement linéaire ou rotatif. Le principe dépend de la fonction : un joint de bride ferme un assemblage, un joint linéaire accompagne une tige ou un piston et une garniture mécanique retient le fluide au passage d’un arbre.

Applications et secteurs

Les joints sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels. Les applications citées comprennent les pompes, mélangeurs, arbres tournants, équipements hydrauliques et pneumatiques, assemblages à brides, machines, installations chimiques et centrales électriques. ERIKS assure aussi la fabrication sur mesure avec SealXpress et le conseil sur la fonction d’étanchéité.

Comment choisir Technique d’étanchéité et joints

Déterminez d’abord si l’étanchéité est statique, linéaire ou rotative. Précisez ensuite le fluide, l’équipement et la zone à étancher, par exemple une bride, une tige, un piston ou un arbre. Choisissez le type de produit et vérifiez si une pièce standard, usinée ou sur mesure est nécessaire. Séparez les tresses de presse-étoupe des garnitures mécaniques.

Principaux attributs

Les principaux attributs sont la fonction d’étanchéité, le mouvement statique ou dynamique, le fluide, l’équipement, la zone d’étanchéité, le type de produit et la fabrication standard ou sur mesure.

Questions fréquentes

Quand un produit relève-t-il de la technique d’étanchéité et joints ?

Un produit relève de cette catégorie lorsque sa fonction principale consiste à retenir un liquide ou un gaz, ou à empêcher l’entrée de saleté ou d’eau. Choisissez ensuite le groupe selon l’assemblage statique, le mouvement linéaire, l’arbre rotatif ou la bride.

Quels joints fonctionnent avec un mouvement linéaire ?

Les joints hydrauliques et pneumatiques travaillent dans les vérins et équipements comparables. Cette fonction comprend l’étanchéité autour des tiges et pistons ainsi que les fonctions connexes de guidage et d’exclusion des contaminants.

Quels joints sont destinés aux équipements rotatifs ?

Les garnitures mécaniques retiennent les fluides liquides ou gazeux dans les pompes et mélangeurs au passage de l’arbre. Les joints d’arbre constituent une famille distincte, avec notamment les bagues à lèvres et les types qui écartent la saleté ou l’eau.

ERIKS peut-il fabriquer des joints sur mesure ?

SealXpress assure la fabrication de joints sur mesure. Choisissez cette solution lorsqu’un produit standard ne correspond pas à la fonction ou aux dimensions requises; précisez l’application, le mouvement et la zone d’étanchéité.

Guides pour vous aider à trouver le bon produit

Articles – Gaskets: the most important selection criteria – Photo – Global – 01

Joints d'étanchéité : les principaux critères de sélection

Joints plats et joints d’étanchéité : critères de sélection selon résistance chimique, température, pression, normes et traçabilité. Compare les matériaux caoutchouc, PTFE, fibres, graphite, semi-métallique et métallique, avec applications pour ingénierie, maintenance et achats industriels.

Articles – o-ring guide – Assorted O-rings in storage bins – Photo – Global

O-ring gids: alles over groef, maat en toepassing

Gids over O-ringen met uitleg over groefafmetingen, maatvoering, materiaalkeuze, montage, opslag, standaardnormen (o.a. ISO 3601-1, AS568) en toepassingen voor industriële afdichtingen; behandelt statische en dynamische afdichtingen, chemische resistentie en maximale houdbaarheid per rubbersoort.

Articles – Seals: 4 factors for selecting the right elastomer material – Photo – Global

Joints d’étanchéité : 4 facteurs pour choisir le bon matériau élastomère

Explique les quatre principaux facteurs lors du choix du bon matériau élastomère pour les joints — milieu, température, pression et durée — ainsi que leur importance pour la résistance chimique, la résistance thermique, la durée de vie et d'autres exigences dans les applications industrielles.