Eriks

Ventouses avec crochet 35mm

  • ERIKS:12731230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crochet mobile en plastique.
Ajouter à la liste

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PVC
Couleur
Transparent
D
35 mm
d
12 mm
d1
14 mm
b
6 mm
C
29 mm
H
15 mm