Eriks

Ventouses PVC avec tige 20mm

  • ERIKS:12731236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec tige et trou à l'intérieur.
Ajouter à la liste

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PVC
Couleur
Transparent
A
20 mm
D
6 mm
C
3.5 mm
h
8.5 mm