Eriks

Ventouse avec vis 35mm filetage M4

  • ERIKS:12731232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec vis zinguée M4, injectées.
Ajouter à la liste

2,56 €/ Unitéhors TVA

3,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PVC
Couleur
Transparent
A
35 mm
D
10 mm
B
12 mm
C
16 mm
H
22 mm