Eriks

Ventouse avec vis 50mm filetage M4

  • ERIKS:12731234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec vis zinguée M4, injectées.
Ajouter à la liste

2,95 €/ Unitéhors TVA

3,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PVC
Couleur
Transparent
A
50 mm
D
10 mm
B
15 mm
C
16 mm
H
25 mm