Eriks

Levier à ventouse avec poignée type 609.0

  • ERIKS:12731238
Image 1
Levier à ventouse en NBR avec poignée. Capacité de charge verticale max. 15 kg. Couleur noir.
Ajouter à la liste

26,80 €/ Unitéhors TVA

32,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
609.0
Matériau
NBR
Diamètre
80 mm
Couleur
Noir
Puissance de levage
15 kg