Eriks

Ventouse avec vis 40mm filetage M4

  • ERIKS:12731233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec vis zinguée M4, injectées.
Ajouter à la liste

2,91 €/ Unitéhors TVA

3,52 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PVC
Couleur
Transparent
A
40 mm
D
10 mm
B
13 mm
C
16 mm
H
23 mm