Eriks
  • 123
  • 24
  • 19
  • 21
  • 375
  • 1440
  • 1266
  • 84
  • 3
  • 8
  • 25
  • 12
  • 7
  • 2
2776 Produits affichés pour Filtration des liquides
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 0.6mm PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11811872
  • Manufacturer:121627
  • Catégorie de qualité:1.4401
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

114,40 €/ Unitéhors TVA

138,42 €TVA incluse

175 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 0.6mm PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11811874
  • Manufacturer:121629
  • Catégorie de qualité:1.4401
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

77,28 €/ Unitéhors TVA

93,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.6mm Avec raccords de mesure PN16 Bride DN150

  • Eriks:14110253
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN16

1 300,00 €/ Unitéhors TVA

1 573,00 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 1mm PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:11811877
  • Manufacturer:121632
  • Catégorie de qualité:1.4401
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

157,60 €/ Unitéhors TVA

190,70 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1mm PN16 Bride DN40

  • Eriks:11811905
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN40
  • Classe de pression:PN16

124,00 €/ Unitéhors TVA

150,04 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1020 Fonte nodulaire EN-JS1020 1.25mm PN25 Bride DN80

  • Eriks:12703696
  • Catégorie de qualité:EN-JS1020
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN25

764,80 €/ Unitéhors TVA

925,41 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1 193,00 €/ Unitéhors TVA

1 443,53 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Bride DN65

  • Eriks:11811899
  • Manufacturer:233710
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN16

1 281,60 €/ Unitéhors TVA

1 550,74 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.6mm PN16 Bride DN125

  • Eriks:11811912
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN16

847,20 €/ Unitéhors TVA

1 025,11 €TVA incluse

104 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1020 Fonte nodulaire EN-JS1020 1mm PN25 Bride DN25

  • Eriks:11811926
  • Catégorie de qualité:EN-JS1020
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN25

195,20 €/ Unitéhors TVA

236,19 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.25mm PN16 Bride DN80

  • Eriks:11811910
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN16

377,60 €/ Unitéhors TVA

456,90 €TVA incluse

115 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1048 Acier inoxydable 1.4408 1mm PN40 Bride DN40

  • Eriks:14584930
  • Catégorie de qualité:1.4408
  • Diamètre nominale:DN40
  • Classe de pression:PN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1010 Fonte EN-JL1040 1mm PN10 Taraudé (BSPP) 2'' (50)

  • Eriks:11811866
  • Manufacturer:245551
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

248,40 €/ Unitéhors TVA

300,56 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1049 Acier 1.0619+N 1mm PN40 Bride DN25

  • Eriks:14584937
  • Catégorie de qualité:1.0619+N
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1048 Acier inoxydable 1.4408 1.6mm PN40 Bride DN100

  • Eriks:14584935
  • Catégorie de qualité:1.4408
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN65

  • Eriks:13409768
  • Manufacturer:631888
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN65

384,00 €/ Unitéhors TVA

464,64 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 1mm PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11811876
  • Manufacturer:121631
  • Catégorie de qualité:1.4401
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

198,80 €/ Unitéhors TVA

240,55 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1048 Acier inoxydable 1.4408 1mm PN40 Bride DN25

  • Eriks:14584929
  • Catégorie de qualité:1.4408
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN40
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1020 Fonte nodulaire EN-JS1020 1.25mm Avec raccords de mesure PN25 Bride DN80

  • Eriks:14151795
  • Catégorie de qualité:EN-JS1020
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN25

837,60 €/ Unitéhors TVA

1 013,50 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 5 mm Droit PN4 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:13449794
  • Manufacturer:660310
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 617,00 €/ Unitéhors TVA

1 956,57 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 8 mm Droit PN4 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11812029
  • Manufacturer:495812
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 617,00 €/ Unitéhors TVA

1 956,57 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1011 Acier inoxydable 1.4401 0.6mm PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11811875
  • Manufacturer:121630
  • Catégorie de qualité:1.4401
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

117 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

857,00 €/ Unitéhors TVA

1 036,97 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Taraudé (BSPP) 1/2'' (15)

  • Eriks:11811881
  • Manufacturer:233650
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Norme du raccordement taraudé:ISO 228-1

77,36 €/ Unitéhors TVA

93,61 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte EN-JL1040 1.6mm PN16 Bride DN100

  • Eriks:11811911
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN16

519,60 €/ Unitéhors TVA

628,72 €TVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026