198,80 €/ Unitéhors TVA
240,55 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1011 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN40 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 111 mm |
Taille de perforation | 1 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | Vissé |
Avec bouchon de purge | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | 1.4401 |
Matière du joint du couvercle | PTFE |
Matière du bouchon de purge | 1.4301 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 59 mm |
L | 111 mm |
Poids | 2.5 kg |