Eriks

Crépines d'aspiration

  • 11
  • 1
  • 8
  • 8
  • 1
  • 11
38 Produits affichés pour Crépines d'aspiration
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN65

  • Eriks:13409768
  • Manufacturer:631888
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN65

384,00 €/ Unitéhors TVA

464,64 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN50

  • Eriks:13409767
  • Manufacturer:631887
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN50

370,00 €/ Unitéhors TVA

447,70 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN100

  • Eriks:13354084
  • Manufacturer:631890
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN100

575,00 €/ Unitéhors TVA

695,75 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier inoxydable 8mm DIN 87160 DN65

  • Eriks:13409771
  • Manufacturer:631893
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN65

833,50 €/ Unitéhors TVA

1 008,54 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier inoxydable 8mm DIN 87160 DN50

  • Eriks:12649209
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN50

736,50 €/ Unitéhors TVA

891,17 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN80

  • Eriks:13409769
  • Manufacturer:631889
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN80

477,00 €/ Unitéhors TVA

577,17 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN150

  • Eriks:12035754
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN150

821,00 €/ Unitéhors TVA

993,41 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN40

  • Eriks:13409803
  • Manufacturer:631898
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN40

492,00 €/ Unitéhors TVA

595,32 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 1" (25) Convient pour type 611

  • Eriks:10058811
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1" (25)

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 1.1/2" (40) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586579
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1.1/2" (40)

21,06 €/ Unitéhors TVA

25,48 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 1.1/2" (40) Convient pour type 611

  • Eriks:10058817
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1.1/2" (40)

16,66 €/ Unitéhors TVA

20,16 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 2" (50) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586580
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:2" (50)

30,96 €/ Unitéhors TVA

37,46 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 4" (100) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586583
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:4" (100)

82,44 €/ Unitéhors TVA

99,75 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 2" (50) Convient pour type 611

  • Eriks:10058812
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:2" (50)

18,45 €/ Unitéhors TVA

22,32 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 3/4" (20) Convient pour type 611

  • Eriks:10058815
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3/4" (20)

8,37 €/ Unitéhors TVA

10,13 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 1/2" (15) Convient pour type 611

  • Eriks:10058814
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1/2" (15)

7,23 €/ Unitéhors TVA

8,75 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration Acier inoxydable 3/8" (10) Convient pour type 611

  • Eriks:10058816
  • Convient pour type/série:611
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3/8" (10)

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 3/8" (10) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586574
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3/8" (10)

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 1/2" (15) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586575
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1/2" (15)

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 3/4" (20) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586576
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3/4" (20)

13,14 €/ Unitéhors TVA

15,90 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 3" (80) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586582
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:3" (80)

71,19 €/ Unitéhors TVA

86,14 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Crépine d'aspiration SS316 1.1/4" (32) Convient pour type 8101

  • Eriks:13586578
  • Convient pour type/série:8101
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:1.1/4" (32)

17,82 €/ Unitéhors TVA

21,56 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier inoxydable 8mm DIN 87160 DN100

  • Eriks:12990924
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN100

1 183,00 €/ Unitéhors TVA

1 431,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier inoxydable 8mm DIN 87160 DN80

  • Eriks:13409772
  • Manufacturer:631894
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN80

950,50 €/ Unitéhors TVA

1 150,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN125

  • Eriks:13409770
  • Manufacturer:631891
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN125

625,00 €/ Unitéhors TVA

756,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027