Eriks

Boîtes à boues

  • 175
  • 3
  • 3
  • 32
  • 37
  • 22
  • 38
  • 11
193 Produits affichés pour Boîtes à boues

1 193,00 €/ Unitéhors TVA

1 443,53 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN65

  • Eriks:13409768
  • Manufacturer:631888
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN65

384,00 €/ Unitéhors TVA

464,64 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 5 mm Droit PN4 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:13449794
  • Manufacturer:660310
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 617,00 €/ Unitéhors TVA

1 956,57 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 8 mm Droit PN4 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11812029
  • Manufacturer:495812
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 617,00 €/ Unitéhors TVA

1 956,57 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

857,00 €/ Unitéhors TVA

1 036,97 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4 348,00 €/ Unitéhors TVA

5 261,08 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 8 mm Droit PN4 Bride DN150 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:13449786
  • Manufacturer:660300
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 865,00 €/ Unitéhors TVA

2 256,65 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

949,00 €/ Unitéhors TVA

1 148,29 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 8 mm Droit PN4 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:13449787
  • Manufacturer:660301
  • Diamètre nominale:DN200
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

3 519,00 €/ Unitéhors TVA

4 257,99 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 5 mm Droit PN4 Bride DN150 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:13223197
  • Manufacturer:660311
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 884,00 €/ Unitéhors TVA

2 279,64 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 5 mm Droit PN4 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:13449795
  • Manufacturer:660312
  • Diamètre nominale:DN200
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

3 519,00 €/ Unitéhors TVA

4 257,99 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN50

  • Eriks:13409767
  • Manufacturer:631887
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN50

370,00 €/ Unitéhors TVA

447,70 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 8 mm Droit PN4 Bride DN80 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11812027
  • Manufacturer:495808
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

924,50 €/ Unitéhors TVA

1 118,65 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN100

  • Eriks:13354084
  • Manufacturer:631890
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN100

575,00 €/ Unitéhors TVA

695,75 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1187X Acier inoxydable 3mm DN50 Convient pour type 1187

  • Eriks:13463235
  • Manufacturer:661266
  • Convient pour type/série:1187
  • Perforation du tamis:3 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN50

306,50 €/ Unitéhors TVA

370,87 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 8 mm Droit PN4 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:11812028
  • Manufacturer:495810
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 193,00 €/ Unitéhors TVA

1 443,53 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 1187 Fonte EN-JL1040/Acier inoxydable 316 5 mm Droit PN4 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • Eriks:13449793
  • Manufacturer:660309
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN4
  • Classe de pression de la bride:PN10

1 193,00 €/ Unitéhors TVA

1 443,53 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN100 Convient pour type 1188

  • Eriks:13465016
  • Manufacturer:661295
  • Convient pour type/série:1188
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN100

707,50 €/ Unitéhors TVA

856,08 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier inoxydable 8mm DIN 87160 DN65

  • Eriks:13409771
  • Manufacturer:631893
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN65

833,50 €/ Unitéhors TVA

1 008,54 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier inoxydable 8mm DIN 87160 DN50

  • Eriks:12649209
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN50

736,50 €/ Unitéhors TVA

891,17 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN80

  • Eriks:13409769
  • Manufacturer:631889
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN80

477,00 €/ Unitéhors TVA

577,17 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN150

  • Eriks:12035754
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN150

821,00 €/ Unitéhors TVA

993,41 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Crépine d'aspiration Type: 1190 Acier galvanisé 8mm DIN 87160 DN40

  • Eriks:13409803
  • Manufacturer:631898
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN40

492,00 €/ Unitéhors TVA

595,32 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN150 Convient pour type 1188

  • Eriks:13465018
  • Manufacturer:661297
  • Convient pour type/série:1188
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN150

1 527,00 €/ Unitéhors TVA

1 847,67 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN80 Convient pour type 1188

  • Eriks:13465015
  • Manufacturer:661294
  • Convient pour type/série:1188
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN80

559,00 €/ Unitéhors TVA

676,39 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026